曜日別特売
40799 耐熱ガラス皿 アリビオ 深皿 800ml cotta 16709187

耐熱ガラス皿 アリビオ 深皿 800ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16709187品番40799
参考基準価格(税別)¥852販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

さまざまな用途に使える、耐熱ガラス皿です。
電子レンジやオーブンにも対応しており、お菓子作りにも食事にも使えます。
冷たいデザートや焼き菓子にもおすすめです。
コバルトブルーを意識した爽やかな色合いで清潔感があり、中の食材を引き立てます。
調理過程だけでなく、そのまま食器としても使えるので、洗い物を減らしてお片付けも楽に。
硬く滑らかな質感の耐熱ガラスは匂いや汚れも落ちやすくいのでお手入れも楽になり、また衛生的です。

仕様【オーブン】可材質リサイクルガラス、塩化コバルト寸法(mm)230×100×H60容量(mL)800レンジ耐熱温度(℃)300耐冷温度(℃)-20食器洗浄機
注意
※耐熱温度差120℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする