321323 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 16709787

321323 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 16709787
321323 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 16709787
321323 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 16709787
321323 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 16709787

新・食・缶ベーカリー

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(24缶)セット内容5年保存3種アソートセット:コーヒー、黒糖、オレンジ(各100g)の3種類×8缶、計24入り注文コード16709787品番321323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,920

缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感。
地震や災害時の防災用備蓄食糧におすすめ。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利。

賞味期限製造日より5年(缶底に表示)セット内容5年保存3種アソートセット:コーヒー、黒糖、オレンジ(各100g)の3種類×8缶、計24入り質量(kg)4.4/ケース外径(mm)12.5×316×465

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1670978732132302300027321744321323 新・食・缶ベーカリー ヤタロー 02300027新・食・缶ベーカリーヤタロー1箱(24缶)
14,980
税込16,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 防災の備蓄品

普通のパンとそこまで違いがありませんでした。
もう少し値段がお安くなればありがたいです。

対象商品 : 02300027
2024-06-28
用途: 非常用です
建設業・工事業

まだ到着していませんが、味が楽しみです。これも非常用です

対象商品 : 02300027
2023-09-13
用途: 備蓄品の入れ替え

5年前の同品を食べましたが非常食とは思えない美味しさだった

対象商品 : 16709778
2022-09-25
用途: 非常用に最適です。
有限会社アドスサービス業

長期保存が出来、また美味しいので心の安心にも繋がります

対象商品 : 16709787
2021-12-24
用途: 公民館の災害用保存食
その他業種

災害用保存食は同じようなものでは慣れてしまい、防災への興味をひかないので、いろいろな種類があるのが良いところです。

2が参考にしています
対象商品 : 16709778
2022-02-04
用途: 災害時の非常食として購入。
赤帽まいける運輸・通信業

試食してみたが、大変美味しくいただけた。ただ、もう少し安いとよいのだが、、、、。

1が参考にしています
対象商品 : 16709787
2022-05-23
用途: 緊急時
ファンテック

以前に買った物の賞味期限が切れたので、買ってみましたがちょっと値段が高く感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 16709814
2020-03-22
用途: 非常時
飲食業

5年保存可能という事で、どんな物なのか知っておきたいと皆んなで試食してみました。しっとりしてオレンジピュウレの香りや味がしっかりと感じられる美味しいパンです。みんなで分けて家庭の備蓄品として使うことになりました。ミックスも買いたいと思っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする