曜日別特売
FFR-ALA 超軽量フルアルミ小型バスケット FF-R(エフエフアール) 16710304

超軽量フルアルミ小型バスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16710304品番FFR-ALA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,420

フルアルミ仕様で軽量かつスタイリッシュなコンパクトワイヤーバスケット
別売のワンタッチブラケットで、小径車からスポーツ車までほとんどの自転車に取り付け可能
通常の自転車用バスケットにみられる背板や底板が付いていないため、お部屋の収納バスケットにも最適
アルマイトカラーで美しい仕上がり

適合ブラケット
(ハンドルバー装着タイプ)SW-QA111/アルミ製クランプ、角度調整機構(要工具)、SW-QRB/樹脂製クランプ、プッシュ式角度調整機構
(ハンドルステム装着タイプ)SW-QRE2/樹脂製クランプ、ツマミ式角度調整機構
用途自転車のバスケットやお部屋の収納に材質アルミ合金ブルー高さ(mm)200質量(g)330下部寸法(mm)234×164上部寸法(mm)271×204
注意
※FFR-ALA(超軽量フルアルミ小型バスケット)は、取り付けの際にワンタッチブラケットが必要となります。自転車の仕様に合わせてワンタッチブラケットをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16710322
2019-07-05
用途: 20インチ軽量自転車の前カゴに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接のつなぎにバリがあり、上端のフチにヤスリの型が目立つ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする