GRK
ブルホーンハンドルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16711582
品番
HS-RA-02
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー
同色のエンドキャップ付属(樹脂製)
ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプ
ブルホーン
付属品
エンドキャップ(同系色)
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150
色
ブラック
ハンドル径(Φmm)
22.2
先端内径(mm)
約Φ16
クランプ径(Φmm)
25.4
注意
※ブレーキケーブル用の通し穴はありません。