積載荷重(kg)1600フォーク最低高さ(mm)80フォーク最高高さ(mm)200フォーク長さ(mm)1070全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)車体質量(kg)335フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)620フォーク内幅W2(mm)320走行速度(km/h)無負荷時/0~5、負荷時/0~4.6(共に無段階変速)