曜日別特売
41431 STUDIO M シャルム C/S コーラルピンク cotta 16714157

41431 STUDIO M シャルム C/S コーラルピンク cotta 16714157
41431 STUDIO M シャルム C/S コーラルピンク cotta 16714157
41431 STUDIO M シャルム C/S コーラルピンク cotta 16714157

STUDIO M シャルム C/S コーラルピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16714157品番41431
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フランス語で「魅力的な」という意味のシャルム。
ロマンティックな脚付きカップ&ソーサー。
カップの脚元にはまるでドレスがそよ風になびくようなドレープ装飾が施されています。
口元に柔らかな広がりのあるカップは、高台にフィットするような美しいくびれ形状。
ハンドルがアクセントになっています。
カップレスト付きのソーサーは、カップを引き立てる控えめなデザインです。

仕様【オーブン】不可材質磁器/色釉/還元寸法(mm)カップ:122×100×H81/ソーサー:直径155×H23コーラルピンク容量210ccレンジ食器洗浄機
注意
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取って下さい。
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないで下さい。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避け下さい。
※年月が経つと表面に細かなヒビ(貫入)が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする