曜日別特売
41460 STUDIO M プランドル シュガー cotta 16714410

STUDIO M プランドル シュガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16714410品番41460
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フランス語で「(お茶を)入れる」という意味のプランドル。
童話の世界のティーテーブルから抜け出したような可愛らしさと、エレガントな雰囲気のシリーズです。
ゆったりとしたお茶の時間が楽しめます。クリーマーとセットにしたギフトにもおすすめ。
ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。

仕様【オーブン】不可材質陶器(赤土)/乳白釉/酸化寸法(mm)72×72×H95容量140ccレンジ食器洗浄機
注意
※器の使い始めは目止めをおすすめします。汚れやシミを付きにくくする効果があります。
※ご使用の際はその都度、たっぷりのきれいな水に浸して十分に吸水させてください。
※食品の水分が入りにくくなりカビ、汚れの浸水を軽減させます。
※水に浸した際は、斑点のようなシミが出る場合があります。これは器が水分を吸水した為で、よく乾かして頂くと斑点は消えます。
※長時間食品を入れたままでのご使用はお避けください。
※ご使用後はすぐに汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする