リヒトラブ
AQUA DROPs クリヤーブック・フラット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白
赤
黄緑
青
黒
収容数
40枚
20枚
40枚
60枚
全26種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
16714626
品番
N5063-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
見開きがフラットになる不透明表紙のクリヤーブック。
製本タイプのポケットに新技術をプラス。1枚1枚を一定間隔で背部に溶着されているポケットにスリット加工をプラスしました。
サイズ
A4
色
白
材質
(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×230×306
収容数
40枚
仕様
中台紙なし
タイプ
タテ型(S型)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16714626
N5063-0
16714635
N5063-3
AQUA DROPs クリヤーブック・フラット
リヒトラブ
1冊
¥
799
税込
¥
879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)