41488 STUDIO M クラポティ オーバルプレート 白マット cotta 16714681

41488 STUDIO M クラポティ オーバルプレート 白マット cotta 16714681
41488 STUDIO M クラポティ オーバルプレート 白マット cotta 16714681
41488 STUDIO M クラポティ オーバルプレート 白マット cotta 16714681

STUDIO M クラポティ オーバルプレート 白マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16714681
品番
41488
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フランス語で「波の音」を意味するクラポティ。よせては返すさざ波をデザインモチーフにした長皿です。
シャープなフォルムは優雅な小舟や美しい魚を連想させ、前菜やデザートを印象的に盛りつけることができます。
単調になりがちな毎日の食卓に生まれる新たなリズムを楽しんで使っていただきたいです。
年月が経つと表面に細かなヒビ(貫入)が入っていくものがございますが使用上支障はありません。

仕様
【オーブン】不可
材質
磁器/白マット釉/酸化
寸法(mm)
302×101×H24
白マット
レンジ
食器洗浄機
注意
※急激な温度変化が生じると破損の原因となる為、熱い状態の器を、水に浸したり、冷たい調理台に置いたりしないでください。
※また、冷蔵庫から出した器をすぐに電子レンジに入れることはお避けください。
※電子レンジを使用の際は、外側の水分を拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする