曜日別特売
N5065-8 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766

N5065-8 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766
N5065-8 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766
N5065-8 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766
N5065-8 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766
N5065-8 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766
N5065-8 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766
N5065-8 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766
N5065-8 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766

AQUA DROPs クリヤーブック・フラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
収容数60枚
内容量1冊注文コード16714766品番N5065-8
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

見開きがフラットになる不透明表紙のクリヤーブック。
製本タイプのポケットに新技術をプラス。1枚1枚を一定間隔で背部に溶着されているポケットにスリット加工をプラスしました。

サイズA4材質(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×230×306収容数60枚仕様中台紙なしタイプタテ型(S型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする