曜日別特売
- エバロンサンダル SA-3 紳士 ヒカリ技研工業 16722466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバロンサンダル SA-3 紳士

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)25~25.5
サックス
内容量1足注文コード16722466品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。

サイズ(cm)25~25.5サックスサイズMタイプ穴あきタイプ標準質量(g/片足)約100機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性性別紳士用靴タイプサンダル再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする