cotta
白ダンボール A5用-150 スリム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16726669
品番
42735
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
240
内寸幅(mm)
160
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
240×160×H150
フルート
E
内寸高さ(mm)
H150