2954-01 R200SS用回転リング ビクセン 16727314

R200SS用回転リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード16727314品番2954-01
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

R200SS鏡筒に標準付属。撮影時の構図に合わせに使用。

仕様(変換サイズ)42mmTねじ<ピッチ0.75mm>取付(接眼部)60mmねじ(ピッチ0.75mm)質量(g)26光路長(mm)4(ねじ部除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする