曜日別特売
42823 グラスデザート シェーン cotta 16727396

グラスデザート シェーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(6個)注文コード16727396品番42823
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

清涼感のあるガラスアイテムはゼリーやフルーツなど瑞々しい盛り付けにおすすめです。

材質耐熱ガラス容量185cc質量(g)70口径×高さH(mm)60×75寸法(Φ×mm)口60×H75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする