曜日別特売
HTB16W 線引き屋 NichEr 16742233

線引き屋

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ボルト径M16
内容量1本(260mL)注文コード16742233品番HTB16W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。
線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。

用途高力ボルト専用。適合ボルト径M16仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16742215
2022-12-22
用途: ボルトナットのゆるみ点検の目印
有限会社新進運輸運輸・通信業

使い易く作業効率がいいと思う。あとは単価がもう少し安ければ助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 16742215
2021-06-18
用途: HTBのマーキング

製品に関しては、言う事なし。
問屋での注文が箱単位という事なので、1本単位で購入できるのがありがたい。

対象商品 : 16742215
2019-12-09
用途: 締付終わったボルトのマーク。
神奈川工事ライト株式会社サービス業

一発でマーキングが出来て、とても便利です。
スプレー缶の交換用が有れば経済的です。

2017-09-27
用途: 高力ボルトの1次締め後のマーキング
建設業・工事業

非常にきれいに書ける。
疲労度も少ない。
いい商品です。

対象商品 : 16742224
2017-03-17
用途: 配管フランジマーキング
桐栄工業株式会社建設業・工事業

通常のボルト・ナットに使いました。M16用はM20で使えるようです。M16はワンサイズ下が良いのかも。M20の通常ボルト・ナットはOKです。非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする