曜日別特売
44982 鍋敷きになるシリコン&コットンミトン cotta 16742891

44982 鍋敷きになるシリコン&コットンミトン cotta 16742891
44982 鍋敷きになるシリコン&コットンミトン cotta 16742891
44982 鍋敷きになるシリコン&コットンミトン cotta 16742891

鍋敷きになるシリコン&コットンミトン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16742891品番44982
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鍋敷きとミトンの2WAY仕様。表面はコットン、裏面がシリコンになっていて、どちらの使い方でも滑りにくく、安全に調理を楽しめます。
ミトンの中が2つの部屋に分かれており、小さなつまみもしっかり掴める構造になっています。
熱々の鍋、オーブン使用後の容器、お皿などを安全に持つことができ、安心して調理時間を楽しめます。
フックに掛けられるループ付きで、保管も便利。普段から見えるところに掛けておけば、使いたいときにサッと使えます。
外側はコットン素材なので、蒸れにくく快適です。

材質表面:コットン、裏面:シリコーンゴム、詰物:ポリエステル・不織布寸法(mm)175×255×H10質量(g)95耐熱温度(℃)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする