曜日別特売
7160 【加工可】7160 長袖ツナギ服(T/C円管服)(薄手) Big Run(シンメン) 16743746

7160 【加工可】7160 長袖ツナギ服(T/C円管服)(薄手) Big Run(シンメン) 16743746
7160 【加工可】7160 長袖ツナギ服(T/C円管服)(薄手) Big Run(シンメン) 16743746
7160 【加工可】7160 長袖ツナギ服(T/C円管服)(薄手) Big Run(シンメン) 16743746

【加工可】7160 長袖ツナギ服(T/C円管服)(薄手)

(57件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
ダークグリーン
サイズL
内容量1着注文コード16743746品番7160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ロールアップができる、薄手の綿混ツナギ(作業服)です。
腰伸びで作業ラクラク。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ダークグリーンサイズL仕様袖口ロールアップ種別長袖つなぎ胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78着丈(cm)51腰廻り(cm)94~106総丈(cm)158質量(g/m2)150裄丈(cm)82.5生地ポプリン(平織り)名入れ裾上げ袖丈長袖サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16743868
2023-07-22
用途: 自動車整備時

身長165cm、体重58kgの男性ですが、
Mサイズでジャストフィット。
Lサイズで余裕ができる感じです。
(裾上げ加工してます)
整備時身体を動かす際にはLの方がが良いかも。
生地がさらさらしており夏に最適。かなり着心地が良い。
袖口はマジックテープではなく2ボタンです。
ほぼ満足なのですが、唯一の欠点は胸ポケットが浅いことです。
スマホを胸ポケットに入れてもフタを閉じることが出来ず、かがんだ際に落下します。

2025-08-29
用途: 家庭菜園管理作業に

外国産ということもあり仕上げが雑ですね。
袋から取り出すと糸くずがホロリと落ちます、付いてます。
袖口のボタン穴は、ボタンが入らなくてカッターで広げました。
この夏にはちょうど良い生地の薄さで満足しています。

対象商品 : 16743694
2023-09-03
用途: 作業用

チャックがYKKでない為に頻繁に布を噛むのでトイレや避難等で致命的な失敗をするリスクがある。
他は問題無いが余りに不便なので予備役にしている。

2025-11-19
用途: 土木作業
建設業・工事業

生地が薄いいので、冬場はインナー必須です
コスパは良いと思います。

対象商品 : 16743913
2020-09-17
用途: 草刈り、農作業
関口和男農・林・水産業

カラーは良かった、ポリエステルが入っていて乾きが良い。腰左右は、伸縮するが、上下は伸びないのでツレテしまい、腰を曲げた時に再現される。サイズを選ぶ時にピッタリしていると、見た目は良いが実用性に欠ける。後ポケットはカバーがありゴミが入りにくい。

対象商品 : 34655135
2024-06-29
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

この長袖ツナギ服は薄手で汗をかいても気にならないくらいで、すぐに汗が乾くような気がします。

対象商品 : 16743782
2019-06-11
用途: 機械のメンテナンス及び機械操作
港企業株式会社

軽くて作業性が良い、又明るい色目で暗めの職場で、心が休まる!

対象商品 : 34655293
2024-02-07
用途: 作業時に着用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

内側に集めのインナーを着て、ナイロン製なので風通しが無いので暖かいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする