SMC
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
4
ストローク(mm)
15
注文コード
16753405
品番
CJ1B4-15U4
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
複動形
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
4
取付支持形式
基本形
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
CADデータダウンロード