SMC
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ
取付支持形式
基本形
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
内容量
1個
全16種類を絞り込む
タイプ
単動・押出し形
複動形
ストローク(mm)
5
10
15
20
チューブ内径(Φmm)
2
4
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16753317
CJ1B2-10SU3
単動・押出し形
10
2
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16753326
CJ1B2-10SU4
CADデータダウンロード
単動・押出し形
10
2
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16753335
CJ1B2-5SU3
単動・押出し形
5
2
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16753344
CJ1B2-5SU4
CADデータダウンロード
単動・押出し形
5
2
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16753353
CJ1B4-10SU3
単動・押出し形
10
4
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16753362
CJ1B4-10SU4
CADデータダウンロード
単動・押出し形
10
4
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
16753371
CJ1B4-10U4
CADデータダウンロード
複動形
10
4
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
16753387
CJ1B4-15SU3
単動・押出し形
15
4
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16753396
CJ1B4-15SU4
CADデータダウンロード
単動・押出し形
15
4
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
16753405
CJ1B4-15U4
CADデータダウンロード
複動形
15
4
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16753414
CJ1B4-20SU3
単動・押出し形
20
4
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16753423
CJ1B4-20SU4
CADデータダウンロード
単動・押出し形
20
4
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
16753432
CJ1B4-20U4
CADデータダウンロード
複動形
20
4
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16753441
CJ1B4-5SU3
単動・押出し形
5
4
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16753457
CJ1B4-5SU4
CADデータダウンロード
単動・押出し形
5
4
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
16753466
CJ1B4-5U4
CADデータダウンロード
複動形
5
4
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください