cotta
食品140-8角ツイスト(本体のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4本)
注文コード
16775599
品番
56774
参考基準価格(税別)
¥436
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける8角形の瓶です。
本来とフタは別売りです。
上商品コード:56776・56777・6390をご覧ください。
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
140
質量(g)
約127
寸法(Φ×mm)
底60.5×H79.3(口51.95)
注意
※煮沸可能ですが、急激な温度変化では破損する恐れがあるためご注意ください。