付属品ボウルカバー・ミニボウル・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター質量(kg)6.2(本体5.5+ボウル・スチール刃0.7)、0.255(ミニボウル)容量(L)【容器】2.6、【ミニボウル】1.0内径(Φmm)【容器】165電流(A)7.0(20分定格)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)【スチール刃】160×85無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)深さ(mm)【容器】113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×230×365処理量(L)【液体物】0.7、【ミニボウル】0.4