61199 フードプロセッサー マジミックスRM-3200FA cotta 16783868

フードプロセッサー マジミックスRM-3200FA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台(1台)注文コード16783868品番61199
参考基準価格(税別)¥82,467販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

下ごしらえの基本である、切る・練る・混ぜるからスライス・千切り・大根おろしまで

付属品ボウルカバー・インナーボウル・ミニボウル・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・大根おろし盤・リバーシブル盤質量(kg)6.2(本体5.5+ボウル・スチール刃0.7)、0.255(ミニボウル)、0.245(インナーボウル)容量(L)【容器】2.6、【ミニボウル】1.0、【インナーボウル】2.1内径(Φmm)【容器】165電流(A)7.0(20分定格)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)【スチール刃】160×85無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)深さ(mm)【容器】113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×230×365処理量(L)【液体物】0.7、【ミニボウル】0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする