曜日別特売
61326 iwaki パイ皿 L cotta 16783947

iwaki パイ皿 L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16783947品番61326
参考基準価格(税別)¥2,351販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

滑らかな表面と、酸や塩分に強いガラス素材です。
パイやタルト作りだけでなく、サラダやおかずづくりにも使えて食卓をスタイリッシュにしてくれます。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質耐熱ガラス寸法(mm)上径230、底径190、H30レンジ耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする