CKG1A50-51YA-P4DWL クランプシリンダ (CKG1A50-5~) SMC 16787416

クランプシリンダ (CKG1A50-5~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
51
注文コード
16787416
品番
CKG1A50-51YA-P4DWL
参考基準価格(税別)¥31,350販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする