cotta
フレキシブルシール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
寸法(mm)
65×25
注文コード
16791471
品番
68898
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
封蝋をイメージしたデザインのシールです。
材質
上質紙
寸法(mm)
65×25
色
ベージュ
型番
#02
表面
ツヤのないタイプ
素材
上質紙