曜日別特売
84502 【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16799213

 

84502 【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16799213
84502 【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16799213
84502 【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16799213

【加工可】84502 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)96
96
70
73
76
79
82
85
88
91
101
106
73H
76H
79H
82H
85H
88H
91H
96H
101H
106H
112H
120H
130H
内容量1本注文コード16799213品番84502
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ソフトバーバリーの着心地と耐久性は現場で愛され続けています
高品質&低価格の新定番作業服です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)75ウエスト(cm)96種別ツータックカーゴパンツシリーズ80500・84500シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ソフトバーバリー(帯電防止素材)裾上げサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09432376
2021-08-24
用途: 普段の作業服
運輸・通信業

涼しくてよいです。多少、濡れたとしても、生地が薄いので速乾タイプです。サイズにおいては、指定サイズでほぼジャストになりますので、余裕をもって1サイズ上を買うとゆるゆるになると思いますので注意してください。

対象商品 : 16798967
2019-08-08
用途: 水道メーター交換
電気・ガス・熱供給・水道業

股下サイズを間違えて少し長かった、品物は満足しています。

対象商品 : 16799177
2019-07-03
用途: 建築工事現場監督
株式会社大春建設建設業・工事業

綿が入っているので、着心地も良いです。洗濯した後は、少し皺になりますが、それほど気になりません。

対象商品 : 09432455
2020-06-12
用途: 外での作業
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

生地が薄くて、しっかりしていて、夏の外作業にぴったりです。乾燥も早くて助かります。

対象商品 : 16798976
2019-02-16
用途: 奉仕作業
自動車・二輪車・自転車関連業

満足しているけど、安いと満足できるけどね、あと、種類があるともっと嬉しい

対象商品 : 09432254
2018-08-09
用途: 農作業用
農・林・水産業

農作業、機械の整備作業に履いていますが、ひざの曲げ伸ばしが楽です、また軽くて丈夫で、履き心地がよくお買い徳品と思います。

対象商品 : 09432403
2015-09-09
用途: 自動車整備
ヤマセミオート

軽くて着やすいです。ツータックなので楽です。

対象商品 : 16799597
2017-08-17
用途: 作業着(軽作業)代わりの普段履き

値段が安かったので、試しに1本だけ買ってみたが、思ったよりも作りが良く、軽くて着心地が良い。あと、ツータックなのでとても楽。買ったばかりなので耐久性は分からないが、もう1本欲しくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする