グレーシリコン 刷毛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16805410品番83396
参考基準価格(税別)¥518販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

ソフトで耐熱性、弾力性に優れたシリコン刷毛です。
パンの塗り卵の時やケーキにシロップをうつ時にも、生地を傷めずなめらかな使い心地です。
持ち手から先端までが一体成形型となっており、毛の抜ける心配もなく早く乾き衛生的にお使い頂けます。

仕様【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)約209×35耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使い下さい。
※直接火にあててのご使用はお止め下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
※食器洗浄器のご使用は問題ございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする