cotta
Piatto スクエアピアットランチ チェリーレッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16818028
品番
92988
参考基準価格(税別)
¥2,696
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
おしゃれな鋳物鍋のような質感のランチボックスです。
高さがあるのでお弁当をつぶさずに詰められます。
材質
本体 PET ABS/蓋 ABS
寸法(mm)
135×135×H91
色
チェリーレッド
容量(mL)
650
レンジ
本体:可/蓋:不可
食器洗浄機
本体:可/蓋:不可