94509 Tower プッシュ式醤油差し ホワイト cotta 16821345

94509 Tower プッシュ式醤油差し ホワイト cotta 16821345
94509 Tower プッシュ式醤油差し ホワイト cotta 16821345
94509 Tower プッシュ式醤油差し ホワイト cotta 16821345

Tower プッシュ式醤油差し ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16821345品番94509
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差しです。量を調整して注げる液体調味料容器で、卓上でも調理時でも大活躍します。
醤油はもちろんオイル類でも使用可能です。倒してもこぼれにくい、押し出し式を採用しております。

材質容器:アクリル樹脂、蓋:ポリエチレン、プッシュ部等:シリコーン寸法(mm)42×52×H95容量(mL)80質量(g)約65耐熱温度(℃)約80耐冷温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする