94622 ふぁるかたぼっくす 丸85 フタ cotta 16821869

94622 ふぁるかたぼっくす 丸85 フタ cotta 16821869
94622 ふぁるかたぼっくす 丸85 フタ cotta 16821869
94622 ふぁるかたぼっくす 丸85 フタ cotta 16821869

ふぁるかたぼっくす 丸85 フタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(25個)
注文コード
16821869
品番
94622
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。
CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。

仕様
【オーブン】不可
材質
ファルカタ材
寸法(Φ×mm)
直径88×H15
レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする