94641 ふぁるかたぼっくす 和菓子6個 本体 cotta 16821975

ふぁるかたぼっくす 和菓子6個 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(50個)
注文コード
16821975
品番
94641
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ファルカタ材という早生樹を使用した食品箱です。CO2等の温室効果ガス削減の考えを元に出来た商品です。
ワンタッチで組み立てでき、収納スペースを取りません。
食品が直接入れられるよう両面グラシンを貼っています。商品の長期保存には向きません。
和菓子用の箱なので蓋が本体より短い片は箱の内側に入れ込みます。

仕様
【オーブン】不可
材質
ファルカタ材
寸法(mm)
121×182×H45
レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする