曜日別特売
95136 エンジェル Jゴールド cotta 16824355

95136 エンジェル Jゴールド cotta 16824355
95136 エンジェル Jゴールド cotta 16824355
95136 エンジェル Jゴールド cotta 16824355

エンジェル Jゴールド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(10枚)型番50注文コード16824355品番95136
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

繊細なレース模様がケーキのデザインを引き立てます。
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
パーティーシーンにおいては、オードブルなどのアラカルト料理の器からデザートまで。
フラワーアレンジの花器敷きとしてもご利用できます。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質紙:エンボス加工ゴールド直径(Φmm)内寸:153型番50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする