95499 BRUNO PEANUTS コンパクトホットプレート cotta 16826166

95499 BRUNO PEANUTS コンパクトホットプレート cotta 16826166
95499 BRUNO PEANUTS コンパクトホットプレート cotta 16826166
95499 BRUNO PEANUTS コンパクトホットプレート cotta 16826166

BRUNO PEANUTS コンパクトホットプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台(1台)注文コード16826166品番95499
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スヌーピーたちのミニパンケーキも焼けるコンパクトホットプレートです。
平面プレート、たこ焼きプレート、パンケーキプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード。

材質本体:スチール/フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金寸法(mm)375×235×H175質量(kg)約2.3エクリュ電源(V)AC100コード長さ(m)約1.8
注意
※取扱説明書をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする