95723 ユーカリフードパック YFP-950 2仕切 cotta 16827399

95723 ユーカリフードパック YFP-950 2仕切 cotta 16827399
95723 ユーカリフードパック YFP-950 2仕切 cotta 16827399

ユーカリフードパック YFP-950 2仕切

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16827399
品番
95723
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

テイクアウトやケータリングと幅広く使える蓋一体型のフードパックです。

仕様
【オーブン】不可
材質
ユーカリパルプ+紙パルプ
容量(mL)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×160×55
レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする