CLG1FA25-75-E ファインロックシリンダ(CLG1F~) SMC 16831656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ(CLG1F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)注文コード16831656品番CLG1FA25-75-E
参考基準価格(税別)¥38,340販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)ストローク(mm)75タイプ(A) 無給油/エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする