cotta
ToMay dolce IH対応マルチポットMサイズ ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16834101
品番
97944
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
煮る、茹でる、沸かす、炊く、炒める、揚げる、和える7通りの使い方が1台で可能に。
この形状だからいろんな調理に対応。調理スペースの確保やシンク下もスッキリ収納。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質
アルミ/ステンレス/ふっ素樹脂塗膜/焼付塗装/全面物理強化ガラス
寸法(mm)
約245×170×165
色
ホワイト
容量(L)
満水容量/約2.2
レンジ
不可
食器洗浄機
可