曜日別特売
CLKQPKF50-200RBHS-P79WSE ピンクランプシリンダ (CLKQ~) SMC 16834946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプシリンダ (CLKQ~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード16834946品番CLKQPKF50-200RBHS-P79WSE
参考基準価格(税別)¥139,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。

チューブ内径(Φmm)50仕様(L)クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)オートスイッチ種類D-P79WSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(F) ポートと垂直する側 (上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポートから90°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする