曜日別特売
CLK2A50-75-B ロック付クランプシリンダ (CLK2A~) SMC 16835095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付クランプシリンダ (CLK2A~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75仕様(-) 金具なし注文コード16835095品番CLK2A50-75-B
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロック仕様(-) 金具なしオプション(-) 金具なしストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする