曜日別特売
CLK2A63-150YA-B ロック付クランプシリンダ (CLK2A~) SMC 16835192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付クランプシリンダ (CLK2A~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150仕様(-) 金具なし注文コード16835192品番CLK2A63-150YA-B
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロック仕様(-) 金具なしオプション(-) 金具なしストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする