98548 ロンドンポタリー ファームハウス ロッキンガムブラウン 2cup cotta 16837759

ロンドンポタリー ファームハウス ロッキンガムブラウン 2cup

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16837759品番98548
参考基準価格(税別)¥4,771販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ころんとした丸みを帯びたフォルムが手になじむ、素朴でぬくもりある TEA POT。
シンプル・スタイリッシュにもナチュラルにも合わせやすいデザインです。
細部にまで工夫が凝らされ、機能性も高い仕上がり。
経年により表面に細かいひびが入ってくることがありますが、ご使用には差し支えありません。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質せっ器寸法(mm)168×122×133ロッキンガムブラウン容量(mL)500~550質量(g)560レンジ不可食器洗浄機可(フィルター外す)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする