CLK2GA40-75Y-B-P ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-75~) SMC 16839207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-75~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード16839207品番CLK2GA40-75Y-B-P
参考基準価格(税別)¥30,140販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ取付形態(P) スイッチ取付ロッド付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする