CLK2GA50-50-B ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-50~) SMC 16843154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-50~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード16843154品番CLK2GA50-50-B
参考基準価格(税別)¥30,690販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様(-) 金具なしストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする