曜日別特売
CLK2GA50-50Y-B-B54LS ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-50~) SMC 16843206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-50~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード16843206品番CLK2GA50-50Y-B-B54LS
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする