99611 キャミソールエプロン cotta 16845075

99611 キャミソールエプロン cotta 16845075
99611 キャミソールエプロン cotta 16845075
99611 キャミソールエプロン cotta 16845075

キャミソールエプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード16845075品番99611
参考基準価格(税別)¥3,591販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

着たまま過ごせるおしゃれ着エプロン。調節できるアジャスター(吊り紐)で、お好みのサイズ感で着用できます。
水をはじく撥水加工で、食材や水からの汚れや濡れを抑えます。
左右ポケット付き。裾に長めのスリットが入っているので動きやすい。
脱ぎ着しやすい長めのファスナー。シックな黒色で弔事用としてもそのまま使えて便利。
【お手入れ方法】
手洗い、または洗濯機での場合はネットに入れてください。

材質ポリエステル100%ブラックサイズフリー(M~L)質量(g)約290着丈(cm)約105(アジャスタ吊り紐除く)バスト(cm)約72~95裾幅(cm)約84適応身長(cm)約154~170胸幅(cm)約47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする