cotta
アデリア Tebineri 小鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16845879
品番
99742
参考基準価格(税別)
¥704
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
人の手で作る手びねりの、ぽってりとした愛らしい印象を
ガラスで忠実に再現し、温かさと優しさを感じられる仕上がりになっています。
材質
ガラス
容量(mL)
300
寸法(Φ×mm)
最大口径130×H45
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
最大130×45
食器洗浄機
可