※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc1/4注文コード16849691品番CLK2GB50-100YA-F2
参考基準価格(税別)¥33,990販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ポートねじの種類など132種類から選べます他の種類を見る ・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。