CLM2F25-250J-D ファインロックシリンダ (CLM2F~) SMC 16855666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ (CLM2F~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック注文コード16855666品番CLM2F25-250J-D
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックストローク(mm)250タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする