曜日別特売
CLM2G25-300J-E ファインロックシリンダ (CLM2G~) SMC 16856707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインロックシリンダ (CLM2G~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)注文コード16856707品番CLM2G25-300J-E
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)25作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)300タイプ(-) 空気圧タイプジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする