曜日別特売
47624 【加工可】47624 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 16857198

47624 【加工可】47624 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 16857198
47624 【加工可】47624 吸汗速乾半袖Tシャツ 自重堂 16857198

【加工可】47624 吸汗速乾半袖Tシャツ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
ミントグリーン
サイズL
内容量1枚注文コード16857198品番47624
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

ハニカムメッシュの爽快な着用感。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミントグリーンサイズL種別Tシャツ胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル80%、綿20%(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%、綿35%)肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)72機能吸汗速乾生地裏綿ハニカムメッシュ色番55生地性能吸汗・速乾名入れサービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16857146
2015-07-02
用途: 消防設備点検作業

肌触りもよく、通気性も良い。

対象商品 : 89070432
2020-06-08
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社小布施鉄工所

首回りに余裕がなく着ていてゆとりがない。もう少し余裕が欲しい。

対象商品 : 89070362
2017-10-10
用途: プレス作業時
製造業

汚れが目立たなく、速乾性に優れている為、とても涼しく感じて
仕事がやりやすい

1が参考にしています
対象商品 : 89070441
2018-07-21
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社小布施鉄工所

首回りにゆとりがないので私には合わない。もう少しゆとりが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする