曜日別特売
M205049-EGM5 HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ) プロトティップ 16860561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法EGM5
全長(mm)80
シャンク径(mm)6
内容量1個注文コード16860561品番M205049-EGM5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ステンレス・合金鋼用タップです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼。
ねじ切り加工。
仕様vapトラスコ品番802-8550材質HSS-E全長(mm)80ピッチ(mm)0.8呼び寸法EGM5下穴径(Φmm)5.25ねじ長さ(mm)15精度6H modシャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする